CONCORD BY SYLVANIA - PROYECTOR BCON XL 93 3K MB L3 BLANCO - 2059683
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2059683
Ref.Sonepar
895385
EAN
5025768596836
Proyector BCON XL 93 3K MB L3 blanco, ideal para aplicaciones de retail, exhibición, museo y galería, cuerpo de aluminio fundido a presión, disipador de calor de enfriamiento pasivo, ángulo de haz: haz medio de 34°, óptica: lente de policarbonato, temperatura de color: 3000K blanco cálido, potencia total del sistema: 33W, potencia total del dispositivo: 3060lm, y eficacia de la luminaria de 93lm/W, LOR: 100%, reproducción cromática: Ra 93 típico, LED Chromacity: elipse MacAdam de 3 pasos, vida útil:> 72.000 horas en L80B50 , clase energética: A ++, A +, A, fuente de luz libre de IR / UV sin radiación de calor, voltaje de funcionamiento: 220-240V / 50-60Hz, corriente de accionamiento: 800mA, controlador electrónico, no regulable, factor de potencia: 0.9 protección eléctrica: CLASE II, adaptador de riel de 3 circuitos, adecuado para riel Concord Lytespan 3, grado de protección de entrada: IP20, apto solo para entornos internos, rotación horizontal: 355°, inclinación vertical: 90°, dimensiones: Ø113x165x205 mm, peso: 1,66 kg.
Un producto de CONCORD BY SYLVANIA
Descubra la serie CONCORD BY SYLVANIA


