CONCORD BY SYLVANIA - Proyector BCON XL 93 3K WB L3 obturado blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2059691
Ref.Sonepar
342742
EAN
5025768596911
Foco LED integrado, blanco RAL 9016, diseño compacto y minimalista, ideal para aplicaciones de venta minorista, exhibición, museo y galería, cuerpo de aluminio fundido a presión, disipador térmico de enfriamiento pasivo, ángulo de haz: haz ancho de 50°, óptica: lente de policarbonato, temperatura de color: 3000K blanco cálido, potencia total del sistema: 33W, salida total del accesorio: 2802lm, eficacia del alumbrado: 85lm / W, LOR: 100%, reproducción del color: Ra 93 típico, Chromacity del LED: 3 step MacAdam ellipse, duración: 72,000 horas en L80B50.
Un producto de CONCORD BY SYLVANIA
Descubra la serie CONCORD BY SYLVANIA