CONCORD BY SYLVANIA - Proyector MUSE-II 97 3K L3 21W blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2059743
Ref.Sonepar
597430
EAN
5025768597437
Foco LED integrado, blanco RAL 9016, anillo suave exclusivo, ángulo de haz ajustable desde un punto de 8° a una inundación de 55°, diseño compacto y minimalista, ideal para museos, galerías y aplicaciones comerciales de alta gama, cuerpo de aluminio fundido a presión, disipador de calor de enfriamiento pasivo, ángulo de haz: punto de 8° a 55° de inundación, óptica: lente de vidrio asférico, temperatura de color: 3000K blanco cálido, potencia total del sistema: 21W, salida total del accesorio: 1081lm, eficacia del alumbrado: 51lm / W, LOR: 100%, reproducción de color: Ra 97 típico, valor R9 a 90, LED Chromacity: 3 pasos MacAdam elipse, vida útil: 72,000 horas en L80B10.
Un producto de CONCORD BY SYLVANIA
Descubra la serie CONCORD BY SYLVANIA


