CONEX/BANINGER - Codo 90° 401 diámetro 15x15mm - EE-1020401--
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Conexión de material 1 - Latón
Conexión de calidad del material 1 - Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento
Conexión de material 2 - Latón
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EE-1020401--
Ref.Sonepar
592527
EAN
5030068086604
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Conexión de material 1:
Latón
Conexión de calidad del material 1:
Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Protección superficial conexión 1:
Sin tratamiento
Conexión de material 2:
Latón
Conexión de calidad del material 2:
Latón, resistente a la corrosión (DZR)
Protección superficial conexión 2:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 2:
Pulido
Forma:
Codo (accesorio)
Modelo:
3 partes
Ángulo del arco:
90 °
Reduciendo:
no
Diámetro exterior del tubo de conexión 1:
15 mm
Conexión 1:
Anillo opresor
Diámetro exterior del tubo de conexión 2:
15 mm
Conexión 2:
Anillo opresor
Material de sellado:
Latón
Con tapón de seguridad:
no
Tapado:
no
Con desagüe:
no
Con desaireador:
no
Un producto de CONEX/BANINGER
Descubra la serie CONEX/BANINGER


