CONEX/BANINGER - Codo 90° H-H 4090G diámetro 18x1/2" bronce
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4090G018004000
Ref.Sonepar
69254
EAN
4011861044207
Codo de 90º hembra-hembra, con medidas ø18mm - 1/2". Este codo, con conexiones hembra-hembra, es un accesorio de bronce para soldar-roscar, y pertenece a la Serie 4000 de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de soldar-roscar de bronce de Conex-Bänninger poseen la combinación adecuada para un rendimiento máximo y una fiabilidad total, ya que están fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-4 y diseñados para la unión de tubos UNE-EN 1057. El codo es firme frente a la corrosión en todo tipo de ambientes exigentes, como en aguas marinas, y no pierde su dureza al someterse a la soldadura fuerte. Tiene aplicación en múltiples instalaciones: instalaciones de agua potable, agua sanitaria, calefacción, aire comprimido e instalaciones de gas. Con una presión de trabajo de 25bar en temperaturas de -20ºC a 110ºC y de 16bar entre 120ºC y 225ºC.
Un producto de CONEX/BANINGER
Descubra la serie CONEX/BANINGER


