CONEX/BANINGER - Codo 90° H-H 8090GM diámetro 12-1/2"

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Codo 90° H-H 8090GM diámetro 12-1/2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8090GM12004000

Ref.Sonepar

592490

EAN

5052740233403

Codo de 90º hembra-hembra, con medidas de ø12mm - 1/2". Este codo, con conexiones hembra-hembra, es un accesorio para soldar-roscar fabricado en latón que pertenece a la Serie 8000M de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de latón para roscar y soldar-roscar de esta serie de Conex-Bänninger ofrecen un rendimiento total y fiable, ya que están fabricados en latón con aleación de cobre CW617N-DW, de acuerdo a la norma UNE-EN 12164 y EN 12165, y con las terminaciones roscadas de acuerdo a la norma ISO 228-1 (cilíndricas). Tiene aplicación en múltiples instalaciones: para instalaciones de agua sanitaria (fría y caliente), instalaciones de calefacción, aire comprimido e instalaciones industriales OEM y Solar. Con una presión de trabajo de 25bar en temperaturas de -20ºC a 110ºC y de 16bar entre 120ºC y 225ºC.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER