CONEX/BANINGER - Codo 90° M-H 4092G diámetro 22x3/4" bronce

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Codo 90° M-H 4092G diámetro 22x3/4" bronce

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4092G022006000

Ref.Sonepar

592503

EAN

4011861050109

Codo de 90º macho-hembra, con medidas ø22mm - 3/4". Este codo, con conexiones macho para roscar y hembra para soldar, es un accesorio de bronce que pertenece a la Serie 4000 de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de soldar-roscar de bronce de Conex-Bänninger poseen la combinación adecuada para un rendimiento máximo y una fiabilidad total, ya que están fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-4 y diseñados para la unión de tubos UNE-EN 1057. El codo es firme frente a la corrosión en todo tipo de ambientes exigentes, como en aguas marinas, y no pierde su dureza al someterse a la soldadura fuerte. Tiene aplicación en múltiples instalaciones: instalaciones de agua potable, agua sanitaria, calefacción, aire comprimido e instalaciones de gas. Con una presión de trabajo de 25bar en temperaturas de -20ºC a 110ºC y de 16bar entre 120ºC y 225ºC.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER