CONEX/BANINGER - Codo 90° M-H 5092 diámetro 16mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5092 016000000
Ref.Sonepar
405273
EAN
4011860082200
Codo de 90º macho-hembra, de ø16mm de diámetro. Este codo, con radio corto y conexiones macho-hembra, es un accesorio para soldar fabricado en cobre que pertenece a la Serie 5000 de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de cobre para soldar de Conex-Bänninger poseen la combinación adecuada para un rendimiento máximo y una fiabilidad total, ya que están fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-1, certificados por AENOR y diseñados para la unión de tubos de cobre UNE-EN 1057. Tiene aplicación en múltiples instalaciones: para instalaciones de agua sanitaria (fría y caliente), instalaciones de calefacción (tuberías de agua y de fuel-oil) y para instalaciones de gas (gas natural y gas licuado).
Un producto de CONEX/BANINGER
Descubra la serie CONEX/BANINGER