CONEX/BANINGER - Cruz H-H-H 3180 diámetro 3/4" bronce roscado

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Cruz H-H-H 3180 diámetro 3/4" bronce roscado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3180 006000000

Ref.Sonepar

666148

EAN

4011861015108

Cruz HHHH, de 3/4" de medida. Esta cruz, con conexiones hembra-hembra-hembra-hembra, es un accesorio roscado fabricado en bronce, y pertenece a la Serie 3000 de Conex-Bänninger. Todos los accesorios roscados de bronce de Conex-Bänninger están fabricados según DIN ISO 228 e ISO7, y de acuerdo a UNE-EN 1254-4. Esta cruz es totalmente resistente a la corrosión, y es inmune a la descincación. Con una presión de trabajo de 25bar en temperaturas de -20ºC a 110ºC y de 16bar entre 120ºC y 225ºC. Esta cruz tiene aplicación en múltiples instalaciones: instalaciones de agua potable, de agua sanitaria, de calefacción, de aire comprimido de gas y de refrigeración y aire acondicionado.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER