CONEX/BANINGER - CURVA 40 CU *COAS 14 M-H - 5040 014000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Conexión de material 1 - Cobre
Conexión de calidad del material 1 - Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5040 014000000
Ref.Sonepar
69377
EAN
4011860048800
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Conexión de material 1:
Cobre
Conexión de calidad del material 1:
Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 1:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1:
Pulido
Conexión de material 2:
Cobre
Conexión de calidad del material 2:
Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 2:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 2:
Pulido
Forma:
Codo (accesorio)
Modelo:
Monobloque
Ángulo del arco:
45 °
Reduciendo:
no
Diámetro exterior del tubo de conexión 1:
14 mm
Conexión 1:
Manguito de soldadura
Diámetro exterior del tubo de conexión 2:
14 mm
Conexión 2:
Manguito de soldadura
Con desaireador:
no
Un producto de CONEX/BANINGER
Descubra la serie CONEX/BANINGER


