CONEX/BANINGER - Curva 45° H-H 9606 diámetro 41 1" cobre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9606 008000000
Ref.Sonepar
870677
EAN
4011862023003
Curva de 45º de cobre hembra-hembra, figura 41 con un diámetro de 1". Esta curva, con conexión hembra-hembra, forma parte de la gama de accesorios de cobre para soldar, en pulgadas, >B< ACR, de Conex-Bänninger. Los accesorios de esta gama están fabricados en cobre según las especificaciones de ANSI B16.22, a partir de tubo de cobre. Las dimensiones, la materia prima y la producción responden a las exigencias de norma MSS SP-104. Con un espesor constante, este accesorio dota la instalación de impermeabilidad y durabilidad. Con aplicación en instalaciones de aire acondicionado y de refrigeración.
Un producto de CONEX/BANINGER
Descubra la serie CONEX/BANINGER