CONEX/BANINGER - Curva 90° H-H 5002A diámetro 22mm - 5002A022000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión de material 1 - Cobre
Conexión de calidad del material 1 - Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido
Conexión de material 2 - Cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5002A022000000
Ref.Sonepar
69370
EAN
4011860040101
Conexión de material 1:
Cobre
Conexión de calidad del material 1:
Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 1:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1:
Pulido
Conexión de material 2:
Cobre
Conexión de calidad del material 2:
Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 2:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 2:
Pulido
Forma:
Codo (accesorio)
Modelo:
Monobloque
Ángulo del arco:
90 °
Reduciendo:
no
Diámetro exterior del tubo de conexión 1:
22 mm
Conexión 1:
Manguito de soldadura
Diámetro exterior del tubo de conexión 2:
22 mm
Conexión 2:
Manguito de soldadura
Con desaireador:
no
Un producto de CONEX/BANINGER
Descubra la serie CONEX/BANINGER


