CONEX/BANINGER - Curva 90° M-H P5001 diámetro 15mm

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Curva 90° M-H P5001 diámetro 15mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

P5001 01500000

Ref.Sonepar

691015

EAN

4011862766306

Curva de 90º macho-hembra de ø15mm de diámetro. Esta curva, con conexiones macho-hembra, es un accesorio fabricado en cobre que pertenece a la gama para prensar >B< Press, de Conex-Bänninger. Los accesorios de esta gama están disponibles en cobre o bronce, y son rápidos y fáciles de instalar. Para uso con tubo de cobre duro, semiduro y recocido según UNE-EN 1057. El perfil >B< con sus 3 puntos de presión asegura una unión libre de fugas, segura y permanente. El prensado hexagonal, facilita una clara indicación visual de que la unión se ha realizado tanto hidráulica como mecánicamente. Las juntas tóricas de EPDM en color negro hacen de >B< Press un sistema perfectamente apto para aplicaciones de agua potable, agua fría y caliente y sistemas de calefacción. Para rangos de temperatura de -35ºC a 110ºC, y para presiones de agua de hasta 16 bar.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER