CONEX/BANINGER - CURVA DESVIACION 5085 H-H 16 SOLDAR - 5085 016000000

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - CURVA DESVIACION 5085 H-H 16 SOLDAR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Conexión de material 1 - Cobre

  • Conexión de calidad del material 1 - Cu-DHP (CW024A)

  • Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento

  • Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5085 016000000

Ref.Sonepar

405270

EAN

4011860067108

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Conexión de material 1:

Cobre

Conexión de calidad del material 1:

Cu-DHP (CW024A)

Protección superficial conexión 1:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 1:

Pulido

Conexión de material 2:

Cobre

Conexión de calidad del material 2:

Cu-DHP (CW024A)

Protección superficial conexión 2:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 2:

Pulido

Forma:

Desviación

Modelo:

Monobloque

Reduciendo:

no

Diámetro exterior del tubo de conexión 1:

16 mm

Conexión 1:

Manguito de soldadura

Diámetro exterior del tubo de conexión 2:

16 mm

Conexión 2:

Manguito de soldadura

Con tapón de seguridad:

no

Tapado:

no

Con desagüe:

no

Con desaireador:

no

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER