CONEX/BANINGER - Curva puente M-H 5086 diámetro 18mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Conexión de material 1 - Cobre
Conexión de calidad del material 1 - Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5086 018000000
Ref.Sonepar
69518
EAN
4011860069409
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Conexión de material 1:
Cobre
Conexión de calidad del material 1:
Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 1:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1:
Pulido
Conexión de material 2:
Cobre
Conexión de calidad del material 2:
Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 2:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 2:
Pulido
Forma:
Desviación
Modelo:
Monobloque
Ángulo del arco:
45 °
Reduciendo:
no
Diámetro exterior del tubo de conexión 1:
18 mm
Conexión 1:
Manguito de soldadura
Diámetro exterior del tubo de conexión 2:
18 mm
Conexión 2:
Manguito de soldadura
Con tapón de seguridad:
no
Tapado:
no
Con desagüe:
no
Con desaireador:
no
Un producto de CONEX/BANINGER
Descubra la serie CONEX/BANINGER


