CONEX/BANINGER - Manguito de reducción H-H 3240 diámetro 3/4-1/2" bronce roscado

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Manguito de reducción H-H 3240 diámetro 3/4-1/2" bronce roscado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3240 006004000

Ref.Sonepar

690971

EAN

4011861129706

Manguito de reducción hembra-hembra, con medidas 3/4" - 1/2". Este manguito, con conexiones hembra-hembra, es un accesorio roscado fabricado en bronce, y pertenece a la Serie 3000 de Conex-Bänninger. Todos los accesorios roscados de bronce de Conex-Bänninger están fabricados según DIN ISO 228 e ISO7, y de acuerdo a UNE-EN 1254-4. El manguito es totalmente resistente a la corrosión, y es inmune a la descincación. Con una presión de trabajo de 25bar en temperaturas de -20ºC a 110ºC y de 16bar entre 120ºC y 225ºC. Este manguito de reducción tiene aplicación en múltiples instalaciones: instalaciones de agua potable, de agua sanitaria, de calefacción, de aire comprimido de gas y de refrigeración y aire acondicionado.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER