CONEX/BANINGER - Manguito de reducción H-H 5240 diámetro 15-12mm

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Manguito de reducción H-H 5240 diámetro 15-12mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Conexión de material 1 - Cobre

  • Conexión de calidad del material 1 - Cu-DHP (CW024A)

  • Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento

  • Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5240 015012000

Ref.Sonepar

69534

EAN

4011860154105

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Conexión de material 1:

Cobre

Conexión de calidad del material 1:

Cu-DHP (CW024A)

Protección superficial conexión 1:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 1:

Pulido

Conexión de material 2:

Cobre

Conexión de calidad del material 2:

Cu-DHP (CW024A)

Protección superficial conexión 2:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 2:

Pulido

Forma:

Recto

Modelo:

Monobloque

Reduciendo:

sí

Diámetro exterior del tubo de conexión 1:

15 mm

Conexión 1:

Manguito de soldadura

Diámetro exterior del tubo de conexión 2:

12 mm

Conexión 2:

Manguito de soldadura

Con tapón de seguridad:

no

Tapado:

no

Con desagüe:

no

Con desaireador:

no

Manguito de reducción hembra-hembra, con diámetros de ø15mm - ø12mm. Este manguito de reducción, con conexiones hembra-hembra, es un accesorio para soldar fabricado en cobre que pertenece a la Serie 5000 de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de cobre para soldar de Conex-Bänninger poseen la combinación adecuada para un rendimiento máximo y una fiabilidad total, ya que están fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-1, certificados por AENOR y diseñados para la unión de tubos de cobre UNE-EN 1057. Tiene aplicación en múltiples instalaciones: para instalaciones de agua sanitaria (fría y caliente), instalaciones de calefacción (tuberías de agua y de fuel-oil) y para instalaciones de gas (gas natural y gas licuado).

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER