CONEX/BANINGER - Manguito de reducción H-H 8240M diámetro 1.1/2x1.1/4" - 8240 M12010000

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Manguito de reducción H-H 8240M diámetro 1.1/2x1.1/4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8240 M12010000

Ref.Sonepar

592251

EAN

5052740170302

Manguito de reducción hembra-hembra niquelado, con medidas 1.1/2" x 1.1/4". Este manguito, con conexiones hembra-hembra, es un accesorio fabricado en latón, con un acabado niquelado, y con rosca cilíndrica, que pertenece a la Serie 8000M de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de latón para roscar y soldar-roscar de esta serie de Conex-Bänninger ofrecen un rendimiento total y fiable, ya que están fabricados en latón con aleación de cobre CW617N-DW, de acuerdo a la norma UNE-EN 12164 y EN 12165, y con las terminaciones roscadas de acuerdo a la norma ISO 228-1 (cilíndricas). Tiene aplicación en múltiples instalaciones: para instalaciones de agua sanitaria (fría y caliente), instalaciones de calefacción, aire comprimido e instalaciones industriales OEM y Solar. Con una presión de trabajo de 16bar en temperaturas de -20ºC a 110ºC y de 10bar entre 120ºC y 225ºC.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER