CONEX/BANINGER - Manguito de reducción M-H 3241 diámetro 4-3" bronce roscado

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Manguito de reducción M-H 3241 diámetro 4-3" bronce roscado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3241 032024000

Ref.Sonepar

796271

EAN

4011861136308

Manguito de reducción macho-hembra, con medidas 4" - 3". Este manguito, con conexiones macho-hembra, es un accesorio roscado fabricado en bronce, y pertenece a la Serie 3000 de Conex-Bänninger. Todos los accesorios roscados de bronce de Conex-Bänninger están fabricados según DIN ISO 228 e ISO7, y de acuerdo a UNE-EN 1254-4. El manguito es totalmente resistente a la corrosión, y es inmune a la descincación. Con una presión de trabajo de 10bar en temperaturas de -20ºC a 110ºC y de 6bar entre 120ºC y 225ºC. Este manguito de reducción tiene aplicación en múltiples instalaciones: instalaciones de agua potable, de agua sanitaria, de calefacción, de aire comprimido de gas y de refrigeración y aire acondicionado.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER