CONEX/BANINGER - Manguito H con rosca cilíndrica 303 diámetro 22x1" - G051020303--

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Manguito H con rosca cilíndrica 303 diámetro 22x1"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G051020303--

Ref.Sonepar

663044

EAN

5030068186809

Manguito hembra con rosca cilíndrica, con unas medidas de ø22mm - 1". Este manguito, con conexión hembra en rosca cilíndrica, es un accesorio de compresión fabricado en latón que pertenece a la gama de accesorios de unión por compresión Conex Compression, de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de esta gama son seguros y resistentes, ya que están fabricados en latón reforzado de acuerdo a la norma UNE EN 1254-2 y 4. Estos accesorios son compatibles con tubos de cobre, acero inoxidable, PB y PE-X, y también lo son con el tubo de cobre UNE-EN 1057. Este manguito es apto para uso en fontanería, calefacción, refrigeración, y aplicaciones de aire comprimido y de gas. Para instalaciones en frío, con las uniones en frío. Gracias a su exclusivo diseño, el montaje de este accesorio es sencillo y no se requiere el uso de PFTE (teflón) para la instalación.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER