CONEX/BANINGER - Manguito H con rosca cilíndrica 303 diámetro 35x1.1/4" - J065020303--

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Manguito H con rosca cilíndrica 303 diámetro 35x1.1/4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Conexión de material 1 - Latón

  • Conexión de calidad del material 1 - Latón, resistente a la corrosión (DZR)

  • Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento

  • Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

J065020303--

Ref.Sonepar

691006

EAN

5030068239307

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Conexión de material 1:

Latón

Conexión de calidad del material 1:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 1:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 1:

Pulido

Conexión de material 2:

Latón

Conexión de calidad del material 2:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 2:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 2:

Pulido

Forma:

Recto

Modelo:

Dos partes

Reduciendo:

no

Diámetro exterior del tubo de conexión 1:

35 mm

Conexión 1:

Anillo opresor

Diámetro nominal interior de la conexión 2:

1 1/4 pulgada (32)

Conexión 2:

Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)

Material de sellado:

Latón

Con tapón de seguridad:

no

Tapado:

no

Con desagüe:

no

Con desaireador:

no

Manguito hembra con rosca cilíndrica, con unas medidas de ø35mm - 1.1/4". Este manguito, con conexión hembra en rosca cilíndrica, es un accesorio de compresión fabricado en latón resistente a la descincación (DZR) que pertenece a la gama de accesorios de unión por compresión Conex Compression, de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de esta gama son seguros y resistentes, ya que están fabricados en latón reforzado de acuerdo a la norma UNE EN 1254-2 y 4. Estos accesorios son compatibles con tubos de cobre, acero inoxidable, PB y PE-X, y también lo son con el tubo de cobre UNE-EN 1057. Este manguito es apto para uso en fontanería, calefacción, refrigeración, y aplicaciones de aire comprimido y de gas. Para instalaciones en frío, con las uniones en frío. Gracias a su exclusivo diseño, el montaje de este accesorio es sencillo y no se requiere el uso de PFTE (teflón) para la instalación.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER