CONEX/BANINGER - Manguito H-H PG5270 diámetro 15"

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Manguito H-H PG5270 diámetro 15"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PG5270 0150000

Ref.Sonepar

759346

EAN

4011860503705

Manguito hembra-hembra de ø15mm de diámetro. Este manguito, con conexión hembra-hembra, pertenece a la gama de accesorios de cobre y bronce del sistema >B< Press Gas, de Conex-Bänninger. Esta gama es un innovador sistema de prensar que proporciona una unión segura para aplicaciones en gas. Su instalación es fácil y rápida, y mantiene la continuidad eléctrica. Los accesorios de >B< Press Gas son aptos para uso con tubo de cobre duro, semiduro y recocido según UNE-EN 1057. Dispone de una junta tórica HNBR de color amarillo de alta calidad que proporciona una unión libre de fugas una vez prensado. La unión se realiza en frío, para garantizar la seguridad durante la instalación. El prensado mecánico hexagonal indica que los accesorios han sido prensados y asegura la no rotación de la unión. Con un rango de temperatura de -20ºC a 70ºC, y presión máxima de trabajo de hasta 5 bar.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER