CONEX/BANINGER - Manguito M PG4243G diámetro 15x1/2"

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Manguito M PG4243G diámetro 15x1/2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PG4243G0150400

Ref.Sonepar

852019

EAN

4011861236503

Manguito con rosca macho de ø15mm x 1/2" de medida. Este manguito, con conexión en rosca macho, pertenece a la gama de accesorios de cobre y bronce del sistema >B< Press Gas, de Conex-Bänninger. Esta gama es un innovador sistema de prensar que proporciona una unión segura para aplicaciones en gas. Su instalación es fácil y rápida, y mantiene la continuidad eléctrica. Los accesorios de >B< Press Gas son aptos para uso con tubo de cobre duro, semiduro y recocido según UNE-EN 1057. Dispone de una junta tórica HNBR de color amarillo de alta calidad que proporciona una unión libre de fugas una vez prensado. La unión se realiza en frío, para garantizar la seguridad durante la instalación. El prensado mecánico hexagonal indica que los accesorios han sido prensados y asegura la no rotación de la unión. Con un rango de temperatura de -20ºC a 70ºC, y presión máxima de trabajo de hasta 5 bar.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER