Fin de vida

CONEX/BANINGER - Reducción hexagonal M-H 8241M diámetro 1.1/4x3/4" - 8241 M10006000

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Reducción hexagonal M-H 8241M diámetro 1.1/4x3/4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8241 M10006000

Ref.Sonepar

255604

EAN

5052740170500

Reducción hexagonal macho-hembra, con medidas 1.1/4" x 3/4". Esta reducción, con conexiones macho-hembra, es un accesorio fabricado en latón con rosca cilíndrica, que pertenece a la Serie 8000M de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de latón para roscar y soldar-roscar de esta serie de Conex-Bänninger ofrecen un rendimiento total y fiable, ya que están fabricados en latón con aleación de cobre CW617N-DW, de acuerdo a la norma UNE-EN 12164 y EN 12165, y con las terminaciones roscadas de acuerdo a la norma ISO 228-1 (cilíndricas). Tiene aplicación en múltiples instalaciones: para instalaciones de agua sanitaria (fría y caliente), instalaciones de calefacción, aire comprimido e instalaciones industriales OEM y Solar. Con una presión de trabajo de 16bar en temperaturas de -20ºC a 110ºC y de 10bar entre 120ºC y 225ºC.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER