CONEX/BANINGER - Tapón H 5301 diámetro 54mm - 5301 054000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión de material 1 - Cobre
Conexión de calidad del material 1 - Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido
Diámetro exterior del tubo de conexión 1 - 54 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5301 054000000
Ref.Sonepar
405296
EAN
4011860213406
Conexión de material 1:
Cobre
Conexión de calidad del material 1:
Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 1:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1:
Pulido
Diámetro exterior del tubo de conexión 1:
54 mm
Conexión 1:
Manguito de soldadura
Con desagüe:
no
Con desaireador:
no
Tapado:
sí
Un producto de CONEX/BANINGER
Descubra la serie CONEX/BANINGER


