Fin de vida

CONEX/BANINGER - Tapón H 8300M diámetro 2" - 8300 M16000000

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Tapón H 8300M diámetro 2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8300 M16000000

Ref.Sonepar

405293

EAN

5052740166909

Tapón hembra de 2" de medida. Este tapón, con conexión roscada hembra, es un accesorio fabricado en latón con rosca cilíndrica, que pertenece a la Serie 8000M de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de latón para roscar y soldar-roscar de esta serie de Conex-Bänninger ofrecen un rendimiento total y fiable, ya que están fabricados en latón con aleación de cobre CW617N-DW, de acuerdo a la norma UNE-EN 12164 y EN 12165, y con las terminaciones roscadas de acuerdo a la norma ISO 228-1 (cilíndricas). Tiene aplicación en múltiples instalaciones: para instalaciones de agua sanitaria (fría y caliente), instalaciones de calefacción, aire comprimido e instalaciones industriales OEM y Solar. Con una presión de trabajo de 10bar en temperaturas de -20ºC a 110ºC y de 6bar entre 120ºC y 225ºC.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER