CONEX/BANINGER - Te H-H-H 4130G diámetro 35x1/4" bronce - 4130G035010035

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Te H-H-H 4130G diámetro 35x1/4" bronce

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4130G035010035

Ref.Sonepar

592351

EAN

4011861064304

Te HHH con medidas ø35mm - 1.1/4" - ø35mm. Esta te, con conexiones hembra-hembra-hembra, es un accesorio de bronce para soldar-roscar, y pertenece a la Serie 4000 de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de soldar-roscar de bronce de Conex-Bänninger poseen la combinación adecuada para un rendimiento máximo y una fiabilidad total, ya que están fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-4 y diseñados para la unión de tubos UNE-EN 1057. La te es firme frente a la corrosión en todo tipo de ambientes exigentes, como en aguas marinas, y no pierde su dureza al someterse a la soldadura fuerte. Tiene aplicación en múltiples instalaciones: instalaciones de agua potable, agua sanitaria, calefacción, aire comprimido e instalaciones de gas. Con una presión de trabajo de 16bar en temperaturas de -20ºC a 110ºC y de 10bar entre 120ºC y 225ºC.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER