CONEX/BANINGER - Te H-H-H 5130 diámetro 28mm - 5130 028028028
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión de material 1 - Cobre
Conexión de calidad del material 1 - Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido
Conexión de material 2 - Cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130 028028028
Ref.Sonepar
69318
EAN
4011860124009
Conexión de material 1:
Cobre
Conexión de calidad del material 1:
Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 1:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 1:
Pulido
Conexión de material 2:
Cobre
Conexión de calidad del material 2:
Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 2:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 2:
Pulido
Material conexión 3:
Cobre
Calidad material conexión 3:
Cu-DHP (CW024A)
Protección superficial conexión 3:
Sin tratamiento
Tratamiento superficial conexión 3:
Pulido
Modelo:
Pieza en T
Reduciendo:
no
Multi-parte:
no
Diámetro exterior del tubo de conexión 1:
28 mm
Conexión 1:
Manguito de soldadura
Diámetro exterior del tubo de conexión 2:
28 mm
Conexión 2:
Manguito de soldadura
Diámetro exterior del tubo de conexión 3:
28 mm
Conexión 3:
Manguito de soldadura
Con desagüe:
no
Con desaireador:
no
Con tapón de seguridad:
no
Tapado:
no
Un producto de CONEX/BANINGER
Descubra la serie CONEX/BANINGER


