CONEX/BANINGER - Te H PG7130G diámetro 16-1/2" latón - PG7130G01600416

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Te H PG7130G diámetro 16-1/2" latón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PG7130G01600416

Ref.Sonepar

629850

EAN

5054826283906

Te hembra para instalaciones de gas, de ø16mm x 1/2" de medida. Esta te, con conexión hembra, forma parte de los accesorios del sistema multicapa de tubo y accesorios prensados para instalaciones de gas >B< Flex Gas, de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de esta gama están fabricados en latón CW-617N, partiendo de barra de latón cortada en frío y forjada en caliente para una estructura y diseño compacto, con un aspecto exterior niquelado. Con 2 juntas tóricas NBR de color amarillo, identificativo para instalaciones de gas. Con casquillo de acero inoxidable que se fija al accesorio gracias al portacasquillo en color amarillo. Con aplicación en instalaciones receptoras de gas con una presión máxima de hasta 5 bar, y con un rango de temperaturas de -40ºC a 95ºC.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER