CONEX/BANINGER - Te recta 601EQ diámetro 18mm - FFF1020601EQ

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Te recta 601EQ diámetro 18mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión de material 1 - Latón

  • Conexión de calidad del material 1 - Latón, resistente a la corrosión (DZR)

  • Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento

  • Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido

  • Conexión de material 2 - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FFF1020601EQ

Ref.Sonepar

592538

EAN

5030068134107

Conexión de material 1:

Latón

Conexión de calidad del material 1:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 1:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 1:

Pulido

Conexión de material 2:

Latón

Conexión de calidad del material 2:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 2:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 2:

Pulido

Material conexión 3:

Latón

Calidad material conexión 3:

Latón, resistente a la corrosión (DZR)

Protección superficial conexión 3:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 3:

Pulido

Modelo:

Pieza en T

Reduciendo:

no

Multi-parte:

sí

Diámetro exterior del tubo de conexión 1:

18 mm

Conexión 1:

Anillo opresor

Diámetro exterior del tubo de conexión 2:

18 mm

Conexión 2:

Anillo opresor

Diámetro exterior del tubo de conexión 3:

18 mm

Conexión 3:

Anillo opresor

Con desagüe:

no

Con desaireador:

no

Con tapón de seguridad:

no

Tapado:

no

Te recta de ø18mm de diámetro. Esta te es un accesorio de compresión fabricado en latón que pertenece a la gama de accesorios de unión por compresión Conex Compression, de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de esta gama son seguros y resistentes, ya que están fabricados en latón reforzado de acuerdo a la norma UNE EN 1254-2 y 4. Estos accesorios son compatibles con tubos de cobre, acero inoxidable, PB y PE-X, y también lo son con el tubo de cobre UNE-EN 1057. Esta te es apta para uso en fontanería, calefacción, refrigeración, y aplicaciones de aire comprimido y de gas. Este accesorio es apto para instalaciones en frío, con las uniones en frío. Gracias a su exclusivo diseño, el montaje de este accesorio es sencillo y no se requiere el uso de PFTE (teflón) para la instalación.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER