CONEX/BANINGER - Te recta H-H-H PG5130 diámetro 15mm - PG5130 0151515

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Te recta H-H-H PG5130 diámetro 15mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PG5130 0151515

Ref.Sonepar

759342

EAN

4011860500506

Te recta HHH de ø15mm de diámetro. Esta te, con conexiones hembra-hembra-hembra pertenece a la gama de accesorios de cobre y bronce del sistema >B< Press Gas, de Conex-Bänninger. Esta gama es un innovador sistema de prensar que proporciona una unión segura para aplicaciones en gas. Su instalación es fácil y rápida, y mantiene la continuidad eléctrica. Los accesorios de >B< Press Gas son aptos para uso con tubo de cobre duro, semiduro y recocido según UNE-EN 1057. Dispone de una junta tórica HNBR de color amarillo de alta calidad que proporciona una unión libre de fugas una vez prensado. La unión se realiza en frío, para garantizar la seguridad durante la instalación. El prensado mecánico hexagonal indica que los accesorios han sido prensados y asegura la no rotación de la unión. Con un rango de temperatura de -20ºC a 70ºC, y presión máxima de trabajo de hasta 5 bar.