CONEX/BANINGER - TE REDUCIDA 5130R H 54.42.54 SOLDAR 01235130054042054 - 5130 054042054

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - TE REDUCIDA 5130R H 54.42.54 SOLDAR  01235130054042054

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión de material 1 - Cobre

  • Conexión de calidad del material 1 - Cu-DHP (CW024A)

  • Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento

  • Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido

  • Conexión de material 2 - Cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5130 054042054

Ref.Sonepar

592229

EAN

4011860141709

Conexión de material 1:

Cobre

Conexión de calidad del material 1:

Cu-DHP (CW024A)

Protección superficial conexión 1:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 1:

Pulido

Conexión de material 2:

Cobre

Conexión de calidad del material 2:

Cu-DHP (CW024A)

Protección superficial conexión 2:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 2:

Pulido

Material conexión 3:

Cobre

Calidad material conexión 3:

Cu-DHP (CW024A)

Protección superficial conexión 3:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 3:

Pulido

Modelo:

Pieza en T

Reduciendo:

sí

Multi-parte:

no

Diámetro exterior del tubo de conexión 1:

54 mm

Conexión 1:

Manguito de soldadura

Diámetro exterior del tubo de conexión 2:

42 mm

Conexión 2:

Manguito de soldadura

Diámetro exterior del tubo de conexión 3:

54 mm

Conexión 3:

Manguito de soldadura

Con desagüe:

no

Con desaireador:

no

Con tapón de seguridad:

no

Tapado:

no

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER