CONEX/BANINGER - Te reducida H-H-H 5130R diámetro 28-22-28mm - 5130 028022028

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Te reducida H-H-H 5130R diámetro 28-22-28mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión de material 1 - Cobre

  • Conexión de calidad del material 1 - Cu-DHP (CW024A)

  • Protección superficial conexión 1 - Sin tratamiento

  • Tratamiento superficial conexión 1 - Pulido

  • Conexión de material 2 - Cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5130 028022028

Ref.Sonepar

69430

EAN

4011860129806

Conexión de material 1:

Cobre

Conexión de calidad del material 1:

Cu-DHP (CW024A)

Protección superficial conexión 1:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 1:

Pulido

Conexión de material 2:

Cobre

Conexión de calidad del material 2:

Cu-DHP (CW024A)

Protección superficial conexión 2:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 2:

Pulido

Material conexión 3:

Cobre

Calidad material conexión 3:

Cu-DHP (CW024A)

Protección superficial conexión 3:

Sin tratamiento

Tratamiento superficial conexión 3:

Pulido

Modelo:

Pieza en T

Reduciendo:

sí

Multi-parte:

no

Diámetro exterior del tubo de conexión 1:

28 mm

Conexión 1:

Manguito de soldadura

Diámetro exterior del tubo de conexión 2:

22 mm

Conexión 2:

Manguito de soldadura

Diámetro exterior del tubo de conexión 3:

28 mm

Conexión 3:

Manguito de soldadura

Con desagüe:

no

Con desaireador:

no

Con tapón de seguridad:

no

Tapado:

no

Te reducida HHH, con diámetros de ø28mm - ø22mm - ø28mm. Esta te reducida, con conexiones hembra-hembra-hembra, es un accesorio para soldar fabricado en cobre que pertenece a la Serie 5000 de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de cobre para soldar de Conex-Bänninger poseen la combinación adecuada para un rendimiento máximo y una fiabilidad total, ya que están fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-1, certificados por AENOR y diseñados para la unión de tubos de cobre UNE-EN 1057. Tiene aplicación en múltiples instalaciones: para instalaciones de agua sanitaria (fría y caliente), instalaciones de calefacción (tuberías de agua y de fuel-oil) y para instalaciones de gas (gas natural y gas licuado).

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER