CONEX/BANINGER - Te reducida H-H-H 7130R diámetro 25-20-16mm - 7130 025020016S

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Te reducida H-H-H 7130R diámetro 25-20-16mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7130 025020016S

Ref.Sonepar

592339

EAN

4011862732301

Te reducida HHH, con diámetros de ø25mm - ø20mm - ø16mm. Esta te, con conexiones hembra-hembra-hembra, es un accesorio metálico de latón con casquillo deslizante, para tuberías de PEX o PB, para el transporte de agua fría o caliente a presión, y pertenece a la gama >B< Flex de Conex-Bänninger. Todos los accesorios con casquillo corredizo de esta gama de Conex-Bänninger están fabricados en latón CW617N o CW614N, de acuerdo con las normas NF EN 12164 y NF EN 12165. Está diseñado para una unión de accesorios simple, rápida y fiable, y cuenta con una pérdida de carga muy baja, gracias a su diseño optimizado. Tiene aplicación en múltiples instalaciones: suministros de agua fría y caliente a gran temperatura, instalaciones de calefacción por radiadores e instalaciones de suelo radiante. Con un rango de temperaturas de +5ºC a +80ºC.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER