CONEX/BANINGER - Unión 3 piezas H-H 4340G diámetro 35x1.1/4" con junta cónica

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Unión 3 piezas H-H 4340G diámetro 35x1.1/4" con junta cónica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4340G035010000

Ref.Sonepar

690961

EAN

4011861093502

Unión de tres piezas con junta cónica HH, con medidas ø35mm - 1.1/4". Esta unión de 3 piezas, con junta cónica y conexiones hembra-hembra para roscar, pertenece a la Serie 4000 de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de soldar-roscar de bronce de Conex-Bänninger poseen la combinación adecuada para un rendimiento máximo y una fiabilidad total, ya que están fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-4 y diseñados para la unión de tubos UNE-EN 1057. La unión es firme frente a la corrosión en todo tipo de ambientes exigentes, como en aguas marinas, y no pierde su dureza al someterse a la soldadura fuerte. Tiene aplicación en múltiples instalaciones: instalaciones de agua potable, agua sanitaria, calefacción, aire comprimido e instalaciones de gas. Con una presión de trabajo de 16bar en temperaturas de -20ºC a 110ºC y de 10bar entre 120ºC y 225ºC.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER