Fin de vida

CONEX/BANINGER - Unión 3 piezas H-H 8125M diámetro 3/4" con junta cónica

CopiarCopiar
CONEX/BANINGER - Unión 3 piezas H-H 8125M diámetro 3/4" con junta cónica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8125 M06000000

Ref.Sonepar

592222

EAN

5052740178506

Unión de 3 piezas con junta cónica hembra-hembra, de 3/4" de medida. Esta unión de tres piezas, con junta cónica y conexiones hembra-hembra, es un accesorio fabricado en latón con rosca cilíndrica, que pertenece a la Serie 8000M de Conex-Bänninger. Todos los accesorios de latón para roscar y soldar-roscar de esta serie de Conex-Bänninger ofrecen un rendimiento total y fiable, ya que están fabricados en latón con aleación de cobre CW617N-DW, de acuerdo a la norma UNE-EN 12164 y EN 12165, y con las terminaciones roscadas de acuerdo a la norma ISO 228-1 (cilíndricas). Tiene aplicación en múltiples instalaciones: para instalaciones de agua sanitaria (fría y caliente), instalaciones de calefacción, aire comprimido e instalaciones industriales OEM y Solar. Con una presión de trabajo de 25bar en temperaturas de -20ºC a 110ºC y de 16bar entre 120ºC y 225ºC.

Un producto de CONEX/BANINGER

Descubra la serie CONEX/BANINGER