CP.ELECTRONICS - Caja de superficie para gamas EBDSPIR, EBDHS, EBDMR, MWS6 y ALC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente - no
Adecuado para dispositivos mecanismos - no
Número de unidades - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CP090000
Ref.Sonepar
298088
EAN
5019102218645
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Apto para montaje sobre caja de empotrar existente:
no
Adecuado para dispositivos mecanismos:
no
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Cuadrado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9002
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Montaje cruce canal:
no
Con entrada de conducto:
no
Con entrada de cable:
no
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Resistente a los impactos:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
76 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
65 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
76 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
76 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
65 mm
Un producto de CP.ELECTRONICS
Descubra la serie CP.ELECTRONICS


