CP.ELECTRONICS - Detector de presencia/ausencia, PIR, KNX, compacto, IP40, techo, empotrado

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Monitoreo de fondo - no

  • Con sensor acústico - no

  • Con cable de conexión - no

  • Longitud de cable de conexión - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CP130032

Ref.Sonepar

335448

EAN

5012774621744

Monitoreo de fondo:

no

Con sensor acústico:

no

Con cable de conexión:

no

Longitud de cable de conexión:

0 mm

Detector Stand-Alone gama CP EBDSPIR de movimiento/presencia - 360º - Tecnología PIR - Intalación empotrada - IP40, KNX.

Un producto de CP.ELECTRONICS

Descubra la serie CP.ELECTRONICS