CP.ELECTRONICS - Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación 1/10V, alcance medio, IP40, empotrado, techo

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
CP.ELECTRONICS - Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación 1/10V, alcance medio, IP40, empotrado, techo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Monitoreo de fondo - no

  • Con sensor acústico - no

  • Con cable de conexión - no

  • Longitud de cable de conexión - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CP110002

Ref.Sonepar

857705

EAN

5012774622505

Monitoreo de fondo:

no

Con sensor acústico:

no

Con cable de conexión:

no

Longitud de cable de conexión:

0 mm

Detector Stand-Alone gama CP EBDMR de movimiento/presencia , de alcance medio - 360º - Tecnología PIR - Intalación empotrada, Regulación 1/10V , IP40.

Un producto de CP.ELECTRONICS

Descubra la serie CP.ELECTRONICS