CP.ELECTRONICS - Detector de presencia/ausencia, PIR, Regulación analógica 1/10V, tamaño mini, IP40, techo, montaje empotrado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Monitoreo de fondo - no
Con sensor acústico - no
Con cable de conexión - no
Longitud de cable de conexión - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CP140002
Ref.Sonepar
768761
EAN
5012774620877
Monitoreo de fondo:
no
Con sensor acústico:
no
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Detector Stand-Alone gama CP EBMHS de movimiento/presencia Mini - Tan solo 38mm de diámetro - 360º - Tecnología PIR - Intalación empotrada, regulación 1/10V.
Un producto de CP.ELECTRONICS
Descubra la serie CP.ELECTRONICS


