CP.ELECTRONICS - Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación DALI, compacto, IP40, techo, empotrado, hasta 20 balastos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento - Infrarrojos pasivo
Control de luz constante - sí
Control HVAC - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CP130018
Ref.Sonepar
306065
EAN
5012774621713
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Detector de presencia
Tecnología del sensor de movimiento:
Infrarrojos pasivo
Control de luz constante:
sí
Control HVAC:
no
Desconexión forzosa:
sí
Pet inmune:
no
Protección inferior contra deformación:
no
Monitoreo de fondo:
no
Se puede utilizar en red:
no
Altura óptima de montaje:
2.8 m
Control de escalera:
sí
Conmutador de puente:
no
Intervalo máx. de transmisión lateral:
3.5 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
3.5 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
7 m
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Funcionamiento remoto:
sí
Con control remoto:
sí
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Con unidad de señal:
no
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9002
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK05
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tiempo de conexión mínimo:
0.5 s
Coeficiente de utilización máximo:
99 min
Retardo de desactivación de conmutación:
10 s
Retardo de activación de conmutación:
1 s
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Sensor de rango de giro, horizontal:
0...0 °
Sensor de rango de giro, vertical:
0...0 °
Luminosidad de valor de respuesta:
0...2000 lx
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Carga C:
no
Número de zonas de conmutación:
1
Intensidad máx. de arranque:
80 A
Intensidad de control:
2.7173913043 mA
Entrada de conexión adicional:
no
Función de alarma:
no
Con sensor acústico:
no
Temperatura ambiente:
-10...35 °C
Anchura:
76 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
69.5 mm
Profundidad constructiva:
64.8 mm
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 mm
Un producto de CP.ELECTRONICS
Descubra la serie CP.ELECTRONICS


