CP.ELECTRONICS - Detector de presencia, PIR, KNX, gran alcance, IP65, grandes alturas, empotrado, IP 65

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
CP.ELECTRONICS - Detector de presencia, PIR, KNX, gran alcance, IP65, grandes alturas, empotrado, IP 65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Monitoreo de fondo - no

  • Con sensor acústico - no

  • Con cable de conexión - no

  • Longitud de cable de conexión - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CP100018

Ref.Sonepar

507874

EAN

5012774621508

Monitoreo de fondo:

no

Con sensor acústico:

no

Con cable de conexión:

no

Longitud de cable de conexión:

0 mm

Detector Stand-Alone gama CP EBDHS de movimiento/presencia , de gran alcance y para grandes alturas - 360º - Tecnología PIR - KNX, Intalación empotrada, IP65.

Un producto de CP.ELECTRONICS

Descubra la serie CP.ELECTRONICS