CP.ELECTRONICS - Detector PIR 360º - Superficie con baterías o cableado - para Aire Acondicionado

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
CP.ELECTRONICS - Detector PIR 360º - Superficie con baterías o cableado - para Aire Acondicionado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Monitoreo de fondo - no

  • Con sensor acústico - no

  • Con cable de conexión - no

  • Longitud de cable de conexión - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CP240019

Ref.Sonepar

335452

EAN

5012774629337

Monitoreo de fondo:

no

Con sensor acústico:

no

Con cable de conexión:

no

Longitud de cable de conexión:

0 mm

Un controlador de aire acondicionado (AC) PIR montado en superficie que proporciona encendido/apagado automático de unidades de AC controladas por infrarrojos, en función de la ocupación, lo que permite ahorrar energía.

Un producto de CP.ELECTRONICS

Descubra la serie CP.ELECTRONICS