CP.ELECTRONICS - Interruptor por fotocélula, compacto, IP40, empotrado, techo, regulación DALI

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
CP.ELECTRONICS - Interruptor por fotocélula, compacto, IP40, empotrado, techo, regulación DALI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sensor - Sensor de luz integrado

  • Contactos - 1 contacto de cierre (NA)

  • Luminosidad de encendido - 0...250 lx

  • Desconexión de la luminosidad - 0...250 lx

  • Retardo de desactivación de conmutación - 99 s

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CP010004

Ref.Sonepar

335435

EAN

5012774622284

Tipo de sensor:

Sensor de luz integrado

Contactos:

1 contacto de cierre (NA)

Luminosidad de encendido:

0...250 lx

Desconexión de la luminosidad:

0...250 lx

Retardo de desactivación de conmutación:

99 s

Retardo de activación de conmutación:

0 s

Potencia máx. de conmutación:

2300 W

Carga C:

no

Con desconexión nocturna automática:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9002

Transparente:

no

Tensión nominal:

220 V

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

10 A

Temperatura de trabajo:

-10...35 °C

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Anchura:

76 mm

Altura:

65 mm

Profundidad:

3.7 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Sensor de luminosidad gama CP ALC de empotrar - Mide la luminosidad y evalua según el umbral preestablecido si debe encender la luz. Enciende cuando la luz natural es insuficiente y apaga cuando hay suficiente.

Un producto de CP.ELECTRONICS

Descubra la serie CP.ELECTRONICS