CP.ELECTRONICS - Soporte para montaje en pared para gamas EBDRC y MWS3A

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
CP.ELECTRONICS - Soporte para montaje en pared para gamas EBDRC y MWS3A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie

  • Adecuado para dispositivos mecanismos - no

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

CP330019

Ref.Sonepar

335455

EAN

5012774621133

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Carcasa montada en superficie

Adecuado para dispositivos mecanismos:

no

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Forma:

Rectangular

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9002

Transparente:

no

Con marco de cubierta incluido:

Con entrada de conducto:

no

Con entrada de cable:

no

Con entrada de casquillo de tornillo:

no

Resistente a los impactos:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Anchura:

125.5 mm

Altura:

101.5 mm

Profundidad:

108.5 mm

Adecuado para dispositivos con ancho máximo:

125.5 mm

Adecuado para dispositivos de altura máxima:

101.5 mm

Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:

108.5 mm

Soporte de montaje en pared para la serie de detectores de microondas MWS3A.

Un producto de CP.ELECTRONICS

Descubra la serie CP.ELECTRONICS