CP.ELECTRONICS - Terminal profesional con pantalla LCD para programación y puesta en marcha

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
CP.ELECTRONICS - Terminal profesional con pantalla LCD para programación y puesta en marcha

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - sí

  • Transmisor con montaje en pared - no

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - sí

  • Transmisión de señal - Infrarrojos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CP460009

Ref.Sonepar

280511

EAN

5012774621430

Con transmisor manual:

sí

Transmisor con montaje en pared:

no

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

sí

Transmisión de señal:

Infrarrojos

Método de montaje:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Transparente:

no

Alcance de transmisión:

25 m

Apto para interruptor:

sí

Apto para atenuador:

sí

Apto para conmutador de persiana veneciana:

no

Apto para elemento de indicación:

sí

Apto para sensores móviles:

sí

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Herramienta de configuración IR avanzada para la programación de detectores Stand-Alone y sistemas de la gama CP - Permite la programación de tiempos, umbral de luminosidad, sensibilidad, rango, etc - Alcance hasta 20m.

Un producto de CP.ELECTRONICS

Descubra la serie CP.ELECTRONICS