CREARPLAST - Tapón M ciego PVC TC-03 diámetro 110 - 202202

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Impermeable - no

  • Con símbolo de alerta/información - sí

  • Con texto de alerta/información - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

202202

Ref.Sonepar

242834

EAN

8435066604206

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Impermeable:

no

Con símbolo de alerta/información:

sí

Con texto de alerta/información:

no

Grosor:

0.1 mm

Color:

Amarillo

Después de encendido:

sí

Método de montaje:

Pared

Tapón macho ciego, material: en PVC de diámetro 110mm. Accesorios de evacuación PVC - gris RAL 7037.

Un producto de CREARPLAST

Descubra la serie CREARPLAST