CRISTHER - Aplique GUNTHER-48 IP65 GX53 negro - 407B-G31X1A-02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Abrazadera de pared
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 6
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2538 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
407B-G31X1A-02
Ref.Sonepar
258669
EAN
8435256592313
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Abrazadera de pared
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
6
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable por Zigbee:
no
Óptica regulable:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Control remoto:
Ninguno
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
no
Con cable de conexión:
no
Apto para potencia de lámpara:
7...10 W
Potencia máxima del sistema:
60 W
Anchura:
480 mm
Altura/profundidad:
610 mm
Longitud:
530 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


