CRISTHER - BALIZA MAXIMA PLUS LED 36W 3000K 5720LM ANTRACITA - 388D-L3136B-04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Con placa base - sí
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
388D-L3136B-04
Ref.Sonepar
477600
EAN
8433264103361
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Con placa base:
sí
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
36 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5720...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Altura/profundidad:
2480 mm
Diámetro:
187 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


