CRISTHER - Baliza SAURO E-27 100W negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
272A-G05X1A-02
Ref.Sonepar
188703
EAN
8435256522792
Baliza SAURO IP55 100W E27 negro. Lámpara LED de resina, con difusor de policarbonato transparente, acabado en negro, con portalámparas E27 para exterior. Aplicación: balizas y columnas. 110V-240V. No precisa equipo. Clase eléctrica II. Potencia (W) 9.
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER